MAXZEN
MAXZENの 冷蔵庫/冷凍庫
MAXZENの 冷凍庫
31L 1ドア冷凍庫
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27916458
品番
JR031ML01WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
2台目冷凍庫に!コンパクトで冷蔵に切り替えも!!!
付属品
取扱説明書(保証書)、霜取りヘラ、製氷皿
質量(kg)
16
外形寸法(mm)
W474×D450×H496
電源(V)
AC100〜 50/60Hz
定格消費電力(W)
60
電源コード(m)
約1.8
冷却方式
直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)
使用環境
周辺温度:5〜35℃、周辺湿度:20〜80%(結露なし)
アース線の長さ(m)
約2.0
冷媒
ノンフロン R600a
運転音
28dB
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kW)
111h/年
定格内容積(L)
31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません