60L 前開き冷凍庫

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27916476 品番JF060HM01WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

★ 3段階の温度調節ダイヤル付き!
食品の量やお好みで温度の調節が可能。
コインやマイナスドライバーで回すのので、誤操作による設定温度のズレを防ぎます。
・メモリ強(約-24℃以下):食品の量が多い時、ドアの開閉が多い時
・メモリ中(約-18〜-24℃):食品の量が多い時、冷凍庫周辺の温度が高い時
・メモリ弱(約-12〜-18℃):食品の量が少ない時
★ コンパクト設計
カウンターキッチンの下などのちょっとした空間に収まります。
※高さ約95cm以上のカウンターキッチンにすっきり収まるサイズです。
★ シンプルデザイン
インテリアに馴染むシンプルなデザインだから、リビングなどに置いてもOK!
★ 置く場所を選ばない静音設計・運転音27.9dB/30.1dB(50/60Hz)
ファンを使用しない冷却方式のため運転音はとても静か。
キッチンやダイニングでも音が気にならず快適に過ごせます。
★ 食品をきれいに整理整頓!
サイズの異なるクリアケースを様々な食品に合わせて使い分け、すっきり収納できます!
前開き&クリアケースだから中の確認も一目でOK!
★ 取っ手付きで使いやすいケース
使い勝手を考え、ケースは取っ手付きを採用。
簡単に食品の出し入れができるので、奥に入れた食品が眠ったままを防げます!
★ コンパクトなのに大容量
大容量60L

RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする