TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
パイプクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27916508
品番
PC-BN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥127
販売価格(税別)
¥
115
バスケットに入れる
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
材質
スチール(表面:三価クロムメッキ)
厚さ(mm)
1
色
シルバー
質量(g)
20