東リ
東リの 補修材
東リの 浴室/台所用
下地補修材 バスナパテEPO
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500mL)
注文コード
27916779
品番
BNPATE
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
2液混合タイプでユニットバス等、FRP樹脂不陸調整、補修用です。
付属品
混合用ヘラ
セット内容
500gセット(A液250g×1缶、B液250g×1缶)
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
500mL