液晶保護フィルター のぞき見防止

(3件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 対応インチサイズ12.5Wインチ(16:9) 注文コード27916788 品番MLF-NZ125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は対応インチサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

『のぞき見』から重要な情報をガード のぞき見防止タイプ
正面以外(左右)からの画面表示が見えにくくなり、プライバシーを守る ブラインド加工
強い刺激のブルーライトを大幅に軽減し目にやさしいフィルター ブルーライトカット約48%
周囲の映り込みを抑え画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工
液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガードする ハードコート仕様
のぞき見防止角度 左右約60度、計約120度

対応インチサイズ12.5Wインチ(16:9) 付属品貼り付けシール×8、マウンティングタブ×4組、クリーニングクロスセットX1 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) 厚さ(mm)0.4 取付両面テープ、またはタブシール 寸法(幅W×奥行D)(mm)約277.5×155.5 可視光線透過率(%)75 紫外線低減機能 鉛筆硬度4H(常温) ※測定値であり、保証値ではありません。 紫外線遮断率(%)99.9 反射率(%)1.00%以下※測定値であり、保証値ではありません ブルーライトカット率約48% のぞき見防止対応 反射防止対応 ブルーライトカット対応
取扱説明書:(3.5MB)
注意
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※落下等による衝撃、機器の破損・損傷については責任を負いかねます。
※剥離フィルムを剥がす前に、サイズやキズの有無をご確認願います。剥離フィルムを剥がしてから、交換・返品はご遠慮願います。
※本製品を用途以外の目的に使用しないでください。
※個人情報を完全に保護する商品ではありません。使用環境に応じた対策をお客様ご自身で講じてください。
※火気の近く、高温、多湿の場所でのご使用、保管はしないでください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
※アルコール類、またはその他の薬剤を本製品に付着させないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27916788 MLF-NZ125 49983728 SF-FLGPV125W PC用のぞき見防止フィルタ ナカバヤシ PC用のぞき見防止フィルタ ナカバヤシ 1個 4,398 税込4,838 メーカー違いの同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
PC入力時
製造業

PC入力時の使用感は特に画面が見えにくいことはなく、違う角度から見ると画面が黒く見えてのぞき見防止効果を発揮しています。

対象商品:
27916806
2023-05-20
用途:
ノートパソコンの画面の見易さと保護

のぞき見防止機能には期待しないでチョイス。重視したのは、可視光線透過率と硬度、紫外線せん断率、反射率、ブルーライト低減で選びました。目のチカチカするのは、ほぼ解消されたので満足。汚れにくさやクリーニングのし易さ・耐久性等は、長時間使用していないので現時点ではわからない。
価格は3,500円位であれば、気軽に使用できるのだが。

対象商品:
27916806
2021-10-27
用途:
職場でパソコンののぞき見防止に使用しています

職場でパソコンののぞき見防止に使用していますが、私の真後ろが外部の方が通られる場所で、これをつけても真後ろからは見えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする