PRN-40B19L 大型車用バッテリー PRODA NEO GSユアサ 27917007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大型車用バッテリー PRODA NEO

(19件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27917007 品番PRN-40B19L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る

大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA NEOは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。
液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
24ヶ月または6万kmまでの製品保証。

形状(上部)突出 電圧(V)12(液入充電済み) 本体質量(kg)9.5 バッテリー容量(Ah)28(5時間率) 充電電流(A)2.8 寸法(長さ×幅×箱高×総高)(mm)187×127×202×227 仕様取手無し 適合40B19L 用途大型トラック・建設機器用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※防爆液栓は全ての爆発を抑制するものではありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35742777
2019-12-24
用途:
トラクターのバッテリー交換に
農・林・水産業

GSユアサだから間違いない品物です。
ホームセンター店頭より1割くらい安いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
35742761
2020-01-24
用途:
小型船舶に使用
サービス業

12vを2個購入し直列でつないで、エンジンを始動しましたが、電圧が24vちょうどでした。
購入時はいつも過充電ぎみで26v以上はあるはずだが。もしかして製造してから在庫経過したものなのかくやしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35742725
2019-12-08
用途:
建設機械
アクア建機 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

時間に間に合い助かりました
     適切発送ありがとうございます。

対象商品:
27917025
2019-02-22
用途:
商用車バッテリー
農・林・水産業

新車標準搭載のバッテリーが4年半もちました。
まだ使えそうですが、予備的に同じGSYUASAの適合バッテリーに代えました。届いたバッテリーは満充電されてました。
取っ手がないので、積み替えに力が要りました。

1人が参考にしています
対象商品:
35742804
2019-05-17
用途:
トラックのメンテナンス
株式会社BENEVOLENTE 様 (運輸・通信業)

事業用車両のメンテナンスに使っています。2本づつ使うので、もう少し安くなると良いのですが。

対象商品:
35742777
2018-10-27
用途:
4tトラックエンジン始動用
東北リバイ株式会社 様 (卸売・小売業)

同一商品を4年位使用しておらず過放電で、充電しても通電しなかったので新品を購入した。
しかし不良のバッテリーを150H、2〜3アンペアで充電(発熱、ガッシングもないので充電継続した。)していたら比重が回復し使えるようになった。驚きでした。

2人が参考にしています
対象商品:
35742682
2018-11-14
用途:
農機のトラクターに装着
農・林・水産業

小型ですが重量物ですので取っ手が必須かと思いました。

対象商品:
35742691
2018-02-22
用途:
建設機械
田村興業有限会社 様 (建設業・工事業)

メーカーの説明に振動にも強いと書いてあったので購入しました。
有名メーカーなので耐久性も大丈夫だと思い。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする