LED間接器具

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)382 注文コード27917027 品番SFL382WWD-P4-F1
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は長さなど194種類から選べます 他の種類を見る

Seamlessline LED照明器具(シームレスライン)
SFL Dの40%の明るさ
ドーム型カバー
非調光型
コンパクト型

長さ(mm)382 質量(kg)0.14 電源内蔵 品種建築化照明 色温度3500 使用場所屋内 送り方式【電源】20灯以内 入力電圧AC100V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする