ウォーターダスター 吸上式

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27917305 品番-
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水、洗油、防錆油、各種洗浄液等を吸上げエアーの力で強力に噴射、洗浄が出来ます。
エアダスター本体は樹脂製で軽量、またレバー操作でエア流量の調整が可能です。

接続方法G1/4カプラー取付 ノズル長(mm)290 用途水、洗浄液等を吸上げ洗浄作業に用います。 材質本体/ナイロン66、ノズル/真鍮、スチール、ホース/塩化ビニール 最高使用圧力(MPa)0.7 使用温度(℃)-10〜60 ノズル径内径6mm、外径8mm ホース内径(Φmm)約5.5mm 使用流体圧縮空気 ホース長さ(mm)2000 接続口汎用 20 型プラグ
注意
※有機溶剤、強酸剤、強アルカリ剤、高温液等は使用しないで下さい。
※用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27917305
2026-01-05
用途:
エンジンや下回りの清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

スチームだと使える場所が限られるがこれだとエアーがあればとこでも使えるので重宝しています
同僚て使った2人が新たに購入しました

対象商品:
27917305
2023-06-20
用途:
散紛作業
白石治療室 様

床下にシロアリ用のホウ酸を撒くためダメもとで購入しましたが、予想以上にきれいに噴霧できました。
ホウ酸は粉砕機でパウダーにしてから使いました。
純正のホースは使わず別の60cmほどのホースを1Lほどのホウ酸パウダーの入ったビニール袋につっこんで撒いてもうまくいきました。

ダスティングとういホウ酸を建物全体的に付着させることができそうで、次回は数Lの缶にパウダーを入れて蓋の穴からホースを入れ、粉の面に接するぐらいで、少しづつ下げながら噴霧したいと思っています。

ひとつトリガーの軸の部分が仕様か不良かわかりませんが、片側が1mmぐらいの亀裂がありましたが、使用には問題ないので使っています。ただあまり早く潰れたら、交換をお願いするつもりです。

3人が参考にしています
対象商品:
27917305
2022-02-10
用途:
アスファルト乳剤の塗布に
建設業・工事業

仕事上、10m2以下のアスファルト舗装が時々あり、乳剤が吹けるか試しに購入してみました。
結果としてアスファルト乳剤を撒く事は問題なく出来ましたが、1.5馬力程度のコンプレッサーでは圧の充填待ちが多く、時間当たりの作業効率は悪かったです。
使い終わった後は水を吹くだけで十分綺麗になったので、当分は使えそうです。

残念なのはトリガーの所からシューっとエア漏れする事。
安いので良しとしてます。

2人が参考にしています
対象商品:
27917305
2020-07-08
用途:
細々清掃に
農・林・水産業

高圧洗浄が使えない場所の清掃に向いています。低圧洗浄と考えれば納得出来ます。

3人が参考にしています
対象商品:
27917305
2020-04-08
用途:
機械清掃
製造業

見た目は簡易的な品もとと思われましたが、使い勝手は良いと思います。
耐久性などはまだわかりませんが、利用価値は高い製品だと思います。

対象商品:
27917305
2019-12-25
用途:
ウエットブラストとして塗装はがしに使ってみました。

水と混合したアルミナやガラスビーズを吸い上げながらホイールの塗膜はがしを試みましたが、吸い上げ量が少なくて、ブレーキダスト落とし程度でした。ビニールチューブやノズルがもう少し太ければ違ったかもしれません。

9人が参考にしています
対象商品:
27917305
2019-12-05
用途:
メンテナンスに
製造業

使用した感じではおおむね問題ありません。少し細かな異物があると送液に難がでてきます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
1人が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする