ランドレッグ・ISO規格適合三脚

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27917366 品番 LAN2-GD
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

国際規格ISO完全適合の世界標準三脚
軽量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。
堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場のニーズを完全網羅。
3機種3カラーから用途、お好みによりお選び下さい。
丸パイプ採用
丸パイプは全方向からの衝撃に対し強いという特長があります。

全長(mm)1700 用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に 付属品スパナ 材質アルミ製 質量(kg)3.9 ゴールド クランプMX型ブラケット機構 全縮(mm)1030 ISO規格12858-2 定芯桿球面:5/8inch 脚頭外径/内径(mm/Φmm)(球面)160/44 定芯桿取付MX型脱落防止機構 マイゾックスコード221405

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:472

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする