マイゾックス
マイゾックスの 水平器・水準器・墨出器
マイゾックスの 墨打器/墨差し
マイゾックスの レーザー墨出器
G-S用受光器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27917436
品番
GL-RES
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
オートパワーオフ。
本体の正面・側面・背面からでも受光位置確認可能。
用途
G-440S/G-110S/G-210S用
質量(g)
約150(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10〜+50(結露無き事)
電源
9Vアルカリ乾電池1本
検出方式
高輝度LEDDならび圧電ブザー(切替ボタン付き)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×55×28
検出精度
±1mm/レーザー光の中心から
検出距離(m)
1〜20
マイゾックスコード
221443