安全ゴム長靴 ツヤ消しタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 27917743 品番 RB-027
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ゴム製なので柔らかく、型崩れなどがしにくいです。
泥除けのフード付き
マットカラーでシンプルなデザインです。

サイズ(cm)24.5〜25 機能柔軟 ブラック 用途建設・土木・警備・一般作業など サイズM 種類セーフティシューズ 材質(アッパー)合成ゴム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)約970(L) 材質(先芯) 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする