GDジャパン
GDジャパンの 安全長靴・長靴
GDジャパンの 先芯入り長靴
安全ゴム長靴 ツヤ消しタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
27917777
品番
RB-027
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ゴム製なので柔らかく、型崩れなどがしにくいです。
泥除けのフード付き
マットカラーでシンプルなデザインです。
サイズ(cm)
27.5〜28
機能
柔軟
色
ブラック
用途
建設・土木・警備・一般作業など
サイズ
3L
種類
セーフティシューズ
材質(アッパー)
合成ゴム
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
約970(L)
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
長靴