曜日別特売
MLF-HB170 液晶保護フィルム 反射防止 モノタロウ 27917944

 

MLF-HB170 液晶保護フィルム 反射防止 モノタロウ 27917944
MLF-HB170 液晶保護フィルム 反射防止 モノタロウ 27917944
MLF-HB170 液晶保護フィルム 反射防止 モノタロウ 27917944
MLF-HB170 液晶保護フィルム 反射防止 モノタロウ 27917944
モノタロウ

液晶保護フィルム 反射防止

(16件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
対応インチサイズ17インチ(5:4)
内容量1枚注文コード27917944品番MLF-HB170
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工
液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード
タッチパネル操作に対応
反射防止機能付

対応インチサイズ17インチ(5:4)付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.125(剥離フィルム含まず)取付シリコン吸着寸法(幅W×高さH)(mm)約339×271対応機種汎用可視光線透過率(%)92±1取付け方法シリコン吸着鉛筆硬度3H反射率(%)1.62±0.05タッチパネル方式反射防止
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(4.6MB)
注意
※液晶画面に目に見えない微小なほこり等が付着している場合、気泡が生じます。また、液晶保護フィルムの粘着面にほこり等が付着すると粘着力が低下致します。液晶保護フィルムを貼り付ける際には十分にご注意願います。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※落下等による衝撃、機器の破損・損傷については責任を負いかねます。
※剥離フィルムを剥がす前に、サイズやキズの有無を確認してください。剥離フィルムを剥がしてから、交換・返品はご遠慮願います。
※本製品を用途以外の目的に使用しないでください。
※本製品は液晶画面を衝撃やキズから完全に保護するものではありません。
※火気の近く、高温、多湿の場所でのご使用、保管はしないでください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
※液晶保護フィルム表面のお手入れをする際は、やわらかい生地で軽く乾拭きしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27917935
2026-01-08
用途: ナビなどの映り込み防止

ナビやデジタルミラーに映り込みがあって見づらいので、フリーサイズから現物に合わせて切り出して使ってみました。タッチ操作に影響も無く、とても見やすくなりました。専用品はそれなりの価格なので、安価で大きいこれならいろいろなものに使えて便利です。

2025-12-17
用途: リアカメラ式バックミラーの反射防止
その他業種

バックミラーに窓枠等が映り込み視野が狭くなるのが嫌で,リアカメラの映像を写すモニター式バックミラーにした.視野が狭くなる問題は解決したが,外光が強い時,モニター画面に光反射でシートや自分の顔が写る問題が生じた.そこで,パソコンの画面の映り込みを防ぐ液晶保護フィルムを切り抜いてバックミラーに貼り付けたところ,映り込みはほとんど無くなった.

2025-04-21
用途: カーナビの反射防止に

自由自在に寸法が決められて大変満足しています。
反射防止効果も抜群でした。

対象商品 : 27917926
2024-08-02
用途: デジタル温度計の液晶面保護と反射防止

剥離フィルムが両面にあるとは最初は知らず、反射防止にならないなと思っていました。説明書きにはきちんと書いてあるのですが、見落としていました。あとで気が付き、はがし忘れのフィルムを剥離し、期待通りの反射防止効果になりました。自由サイズに切れるので、いろいろなものに貼って、液晶表示を見やすくしています。小さい液晶画面のものもあるので、切り残しも大事に保存し、気が付いた都度貼っています。

対象商品 : 27917926
2024-06-05
用途: スマホ用
その他業種

思っていたより反射がなくなり、屋外でスマホを見るのが楽になりました。タッチも通常通り反応します。シートを張る時にクリーニングするセットも付属していて親切ですが、よほど慎重にしないと小さなホコリは残ります。

対象商品 : 27917926
2023-12-21
用途: 反射防止のため
ホクシン工業株式会社

トラックにデジタルミラーを取り付けたけど、反射して眩しかったので見えなかったけど、この商品を付けてタッチパネルも動くし、反射もしなくなったので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 27917935
2022-08-06
用途: 壁掛け時計の映り込み防止

壁掛けのデジタル時計の液晶に周囲の小物が映り込んでしまうので貼ってみました。フィルム自体が若干曇った感じなのが心配でしたが映り込みがなくなり予想以上に見やすくなりました。液晶の見え方も安っぽい時計だったものが高品質なものに変貌です。たくさん余った分は別の液晶パネルにも活用すると良いです。

3が参考にしています
対象商品 : 27917944
2022-10-04
用途: ガラスに傷が付かないように保護するために使用
有限会社山本製作所

私用には問題なく使えました。貼り方が下手なためか、水疱が出来見にくいところが数カ所出来てしまいましたが、使用には問題なく使えました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
表面のUVカット処理はされていますか。
回答:
UVカットの処理をおこなっております。
2023-04-10
質問:
カットできますか。
回答:
可能です。
1が参考にしています
2023-04-10
質問:
貼り直しはできますか。
回答:
原理的には可能となっておりますが、お勧めいたしかねます。
フィルム自体は、シリコン膜の特性を活かし、
液晶画面にフィルムのシリコン膜の粘着面を吸着させて貼り付けているものですので、
特にのりや特殊な溶剤などを使っておらず、
装着後、剥がしたり、貼り付け直したりできるものとなっております。
ですが、シリコン膜の粘着面は、ほこりやごみ、指脂や目に見えない微小なものなども 簡単に付着しやすく、気泡の原因となります。
1が参考にしています
2023-04-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
1が参考にしています
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする