ステンレスプレスシンク ベーシックシンク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27917953 品番 N255X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

カウンターの下から取り付けるステンレスシンク

付属品防滴キャップ 材質SUS304 板厚(mm)0.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×470×162 排水センター 表面仕上げBA 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×440×155
注意
オーバーシンクではございませんのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする