トヨウラ
トヨウラの キッチン
トヨウラの キッチン本体
トヨウラの セクショナルキッチン
ステンレスプレスシンク ベーシックシンク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27917969
品番
N320V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
カウンターの下から取り付けるステンレスシンク
付属品
防滴キャップ
材質
SUS304
板厚(mm)
0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×460×187
排水
センター
表面仕上げ
BA
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
320×430×180
注意
オーバーシンクではございませんのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません