トヨウラ
トヨウラの キッチン
トヨウラの キッチン本体
トヨウラの セクショナルキッチン
ステンレスプレスシンク ベーシックシンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×535×204
注文コード
27918145
品番
N550MSA-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外形寸法
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
カウンターの下から取り付けるステンレスシンク
付属品
防滴キャップ
仕様
水栓穴左
材質
ポリ
色
石目調ホワイト
板厚(mm)
7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×535×204
排水
センター
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
550×415×189
注意
オーバーシンクではございませんのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません