曜日別特売
N650BIW ステンレスプレスシンク  アドバンスシンク トヨウラ 27918434

ステンレスプレスシンク アドバンスシンク

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個付属品防滴キャップ注文コード27918434品番N650BIW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

カウンターの下から取り付けるステンレスシンク

排水センター付属品防滴キャップ材質SUS304 J1相当板厚(mm)0.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×470×197表面仕上げBA槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×410/440×190
注意
オーバーシンクではございませんのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27918258
2020-11-24
用途: 食器を洗う
株式会社大都技研製造業

広くて使いやすかったところはよかったが、
取り付け時にエッジで手を切った。
もうちょっとバリ取りがしてあるとなおよいと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする