ABC商会
ABC商会の 床/コンクリート/道路用
ABC商会の 床/コンクリート
カラートップU
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10kg)
色
黒
色番
#3545
注文コード
27918565
品番
#3545
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
色・色番・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性にすぐれ、床面を長期間保護します。
簡単に施工ができ、施工翌日には歩行が可能です。
主な用途
室内床
色
黒
危険等級
U
使用場所
屋内用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
10L
色番
#3545
特性
耐摩耗
危険物の性状
非水溶性
注意
※床面に貼り付けたラインテープなどを取り除く際、塗膜がはがれる場合があります。
※テープ剥離対策仕様についてはお問い合わせください。
※太陽光・殺菌灯・水銀灯など、強い紫外線が直接床材面に照射されると変色が起こります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650