Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の カメラ・ビデオカメラ
Kenko(ケンコートキナー)の カメラアクセサリ
Kenko(ケンコートキナー)の カメラケース
デジタルカメラ用 セミハードポーチ プロテッゴ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27919229
品番
AOC-PG1PO-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
EVA成型のセミハードタイプのデジタルカメラ用ポーチです。
厚みの薄いスリムな外観ですが、ファスナー部分が広がるため、ズームコンパクトカメラまで対応します。
ロック付のカラビナを装備しています。
色
ブラウン
材質
(表面材)PU合皮、(内装材)ポリエステル、(芯材)EVA
質量(g)
58
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×35〜40(伸縮)×130
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×30〜35(伸縮)×105