iPhone 16e アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27919565 品番TR-IP25S-LBLG-PCCBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

・レンズ側面まで保護するプロテクター
・高耐久アルミノシリケートガラス、堅牢なアルミニウムを採用
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・表面硬度10Hで傷から徹底ガード
・飛散防止加工
・防指紋加工で清潔を保つ
・フラッシュ対応
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属

ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.7 × 15.7 × 1.5 対応機種iPhone 16e 製品質量(g)1
取扱説明書:貼り付けマニュアル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保護フィルム/のぞき見防止フィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする