- 「包」ラップクッション Kenko(ケンコートキナー) 27920026

「包」ラップクッション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズS
内容量1個注文コード27920026品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

「包(つつむ) ラップクッション」は、カメラやタブレットを包んでゴム留めするだけで、機材をキズや汚れから保護できる手軽で便利なグッズです。
隅の三角の生地にクリーニングクロスで使われる生地を採用しているため、液晶画面のお手入れなどにもお使いいただけます。

唐草模様サイズS本体寸法(mm)31×31材質(表面/裏面)綿/ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする