THF29R シングルバルブ部(上げ吐水用、エコシングル用) TOTO 27920918 THF29R シングルバルブ部(上げ吐水用、エコシングル用) TOTO 27920918 THF29R シングルバルブ部(上げ吐水用、エコシングル用) TOTO 27920918

シングルバルブ部(上げ吐水用、エコシングル用)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27920918 品番THF29R
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は適合品番・関連資料など5種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)55 外径(Φmm)35.2 主な用途上げ吐水用、エコシングル用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
シンクの水栓に使用
卸売・小売業

本体型番がTKGG33だったのですが六角レンチ2.5と3mmの2本が必要で
事前準備出来てなったので少々手間取り。
着手前には施工説明書の一読は必須、反省。

対象商品:
52642258
2022-11-25
用途:
水栓の水漏れ補修

説明書に施工方法が明瞭に書いてあり、容易に交換ができました。

対象商品:
27920918
2021-01-21
用途:
修理部品
医療・福祉・介護関連業

年始にもかかわらず迅速に発送していただけて本当に助かりました。水道修理業者は全く連絡付かず、繋がったと思っても2週間後にしか行けないとかそんな状況の中で調理室の水道が毎回元栓を閉めなければならない程の水漏れでした。これからもよろしくお願い致します。

1人が参考にしています
対象商品:
52642258
2022-09-24
用途:
シングルレバー水栓カートリッジ交換
その他業種

TKS05305Jのカートリッジ交換用に購入しました。
モノタロウのHP上の適合表を参考に入手し交換作業をしましたが結果交換は不可能でした。
TOTOに適合を確認したところTHF55はTKS05305Jには適合しないとの回答を得ました。
交換返金対応していただきましたが、未だに適合表にTHF55がTKS05305Jに適合するとの表記がされております。
この対応の遅さ?対応する気が無い?
甚だ疑問ですね。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする