3/22より値下げ!現場を応援

LED間接器具

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)257 注文コード27926048 品番SCF-LED257H30-Q2-APL
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別) 値下げ
18,980
この商品は長さなど190種類から選べます 他の種類を見る

Seamlessline LED照明器具(シームレスライン)
調光兼用型
コンパクト型
ワイド配光タイプ

長さ(mm)257 質量(kg)0.23 電源内蔵 品種建築化照明 色温度3000 使用場所屋内 調光方式PWM 送り方式【電源】10灯以内 入力電圧AC100V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする