DNライティング
DNライティングの 照明器具
DNライティングの 住宅・店舗照明
DNライティングの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LED間接器具
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
1492
注文コード
27928051
品番
SCF-LED1492NL28-F1-APT
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン)
調光調色型(5000K〜2800K)
調光調色型(5000K〜2400K)受注品
コンパクト型
ワイド配光タイプ
長さ(mm)
1492
質量(kg)
1.03
電源
内蔵
品種
建築化照明
使用場所
屋内
調光方式
PWM
送り方式
【電源】10灯以内
入力電圧
AC100V