LED間接器具

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)550 注文コード27928060 品番TRM550L24S-F1-FMZ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は長さなど30種類から選べます 他の種類を見る

TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
0%-100%調光兼用型
4000lmクラス
LEDモジュール交換型
埋め込み取り付け可能

長さ(mm)550 質量(kg)0.75 電源内蔵 品種建築化照明 色温度2400 使用場所屋内 調光方式PWM、DALI 送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内 入力電圧AC100〜200〜242V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする