DNライティング
DNライティングの 照明器具
DNライティングの 住宅・店舗照明
DNライティングの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LED間接器具
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
850
注文コード
27928157
品番
TRM850WS-F1-FMZ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
0%-100%調光兼用型
4000lmクラス
LEDモジュール交換型
埋め込み取り付け可能
長さ(mm)
850
質量(kg)
1.02
電源
内蔵
品種
建築化照明
色温度
4200
使用場所
屋内
調光方式
PWM、DALI
送り方式
【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内
入力電圧
AC100〜200〜242V