LED間接器具

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)500 注文コード27928656 品番TRE2-500H28-Q2-APL
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は長さなど160種類から選べます 他の種類を見る

TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
スクエア型カバー
調光兼用型
ハイパワー・コンパクト型
LEDモジュール交換型
埋め込み取り付け可能
JCD PRODUCT OF THE YEAR 2017 グランプリ受賞

長さ(mm)500 質量(kg)0.41 電源内蔵 品種建築化照明 色温度2800 使用場所屋内 調光方式PWM 送り方式【電源】10灯以内 入力電圧AC100V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする