3/22より値下げ!現場を応援
DNライティング
DNライティングの 照明器具
DNライティングの 住宅・店舗照明
DNライティングの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LED間接器具
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
1000
注文コード
27935121
品番
TRE2-1000L30-F1-DP
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
値下げ
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
ライティングダクト型(Plug Series)
非調光
光源一体型
長さ(mm)
1000
質量(kg)
0.71
電源
内蔵
品種
建築化照明
色温度
3000
使用場所
屋内
送り方式
【電源】不可
入力電圧
AC100V
調光の可否
非調光