3/22より値下げ!現場を応援

LED間接器具

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)1000 注文コード27935130 品番TRE2-1000N-F1-DP
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別) 値下げ
24,980
この商品は長さなど20種類から選べます 他の種類を見る

TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
ライティングダクト型(Plug Series)
非調光
光源一体型

長さ(mm)1000 質量(kg)0.71 電源内蔵 品種建築化照明 色温度5000 使用場所屋内 送り方式【電源】不可 入力電圧AC100V 調光の可否非調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする