DNライティング
DNライティングの 照明器具
DNライティングの 住宅・店舗照明
DNライティングの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LED間接器具
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
612
注文コード
27937826
品番
HO2-LEDN612F-L30-S2-FPL
参考基準価格(税別)
¥62,700
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
調光型
ナロー配光タイプ
1/2ビーム角16°
重耐塩仕様(特注対応可)
長さ(mm)
612
質量(kg)
2.5
電源
内蔵
品種
屋外用照明
色温度
3000
使用場所
屋外
調光方式
PWM
送り方式
【電源】不可
入力電圧
AC100V/AC200V