LED間接器具

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)912 注文コード27937887 品番HO2-LEDN912F-N-S1-FPL-2
参考基準価格(税別)¥71,900 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は長さなど20種類から選べます 他の種類を見る

屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
調光型
ナロー配光タイプ
1/2ビーム角16°
重耐塩仕様(特注対応可)

長さ(mm)912 電源内蔵 品種屋外用照明 色温度5000 使用場所屋外 調光方式PWM 送り方式【電源】不可 入力電圧AC100V/AC200V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする