LED間接器具

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)612 注文コード27938027 品番HO2-LEDW612F-L30-S2-FPL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は長さなど19種類から選べます 他の種類を見る

屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
調光型
ワイド配光タイプ
1/2ビーム角85°
重耐塩仕様(特注対応可)

長さ(mm)612 質量(kg)2.5 電源内蔵 品種屋外用照明 色温度3000 使用場所屋外 調光方式PWM 送り方式【電源】不可【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内 入力電圧AC100V/AC200V 調光の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする