曜日別特売
HO2-LEDW912F-W-S1-FPL-2 LED間接器具 DNライティング 27938088

LED間接器具

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個注文コード27938088品番HO2-LEDW912F-W-S1-FPL-2
参考基準価格(税別)¥68,500販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
調光型
ワイド配光タイプ
1/2ビーム角85°
重耐塩仕様(特注対応可)

長さ(mm)912電源内蔵品種屋外用照明色温度4200使用場所屋外調光方式PWM送り方式【電源】不可【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V/AC200V調光の可否不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする