LED間接器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)550 注文コード27938535 品番SO4-LED550N-F1-FPD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,600
この商品は長さなど30種類から選べます 他の種類を見る

屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
調光兼用型
ワイド配光タイプ
1/2ビーム角140°

長さ(mm)550 質量(kg)0.49 電源内蔵 品種屋外用照明 色温度5000 使用場所軒下 調光方式PWM 送り方式【電源】AC100V時10灯以内、AC200V時20灯以内 入力電圧AC100V/AC200V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする