DNライティング
DNライティングの 照明器具
DNライティングの 住宅・店舗照明
DNライティングの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LED間接器具
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
612
注文コード
27938806
品番
HO2-LEDN612F-L28-S2
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
非調光型
ナロー配光タイプ
1/2ビーム角16°
重耐塩仕様(特注対応可)
長さ(mm)
612
質量(kg)
2.5
電源
内蔵
品種
屋外用照明
色温度
2800
使用場所
屋外
調光方式
不可
送り方式
【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内
入力電圧
AC100V/AC200V