LED間接器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)850 注文コード27939445 品番SO3-LED850L30-F1-FPD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,100
この商品は長さなど25種類から選べます 他の種類を見る

軒下用 Seamlessline LED照明器具
IP保護等級IPX4
調光兼用型
ワイド配光タイプ
1/2ビーム角140°
重耐塩仕様(特注対応可)

長さ(mm)850 質量(kg)0.85 電源内蔵 品種軒下用照明 色温度3000 使用場所軒下 調光方式PWM 送り方式【電源】AC100V時10灯以内、AC200V時20灯以内 入力電圧AC100V/AC200V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする