DNライティング
DNライティングの 照明器具
DNライティングの 住宅・店舗照明
DNライティングの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LED器具位相調光ドライバー
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27939671
品番
PDD240DB
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
LEDモジュール用
調光
位相制御
1%(0%)〜100%
質量(kg)
0.13
品種
位相調光ドライバ
入力
【DC電源】DC24V±5%、10Aまで
使用場所
屋内
調光範囲
位相1%(0%)〜100%