DNライティング
DNライティングの 照明器具
DNライティングの 住宅・店舗照明
DNライティングの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LED器具段調光アダプタ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27939698
品番
SDA240
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
LEDモジュール用
直流電源装置とLEDモジュールの間に接続
段調光(10%、30%、60%、100%)
LEDモジュール入力電力240Wまで
質量(kg)
0.08
品種
段調光アダプタ
入力
【DC電源】DC24V±5%、10Aまで
使用場所
屋内
調光率(%)
60%、30%、10%、100%