DNライティング
DNライティングの 照明器具
DNライティングの 住宅・店舗照明
DNライティングの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LED棚器具
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
282
注文コード
27939987
品番
TA-LED282LH30-Q2
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
LEDたなライト
コンパクト設計
棚全面照射型
乳白半透明カバー
電源は左右のコネクタから給電可能
木・スチール・ガラス棚に取付可
什器の間接照明にも使用可
長さ(mm)
282
質量(kg)
0.16
電源
内蔵
品種
たなライト
色温度
3000
使用場所
屋内
調光方式
不可
送り方式
【電源】10灯以内
入力電圧
AC100V