LED棚器具

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)408 注文コード27940030 品番TA-LED408H28-Q2
参考基準価格(税別)¥9,940 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は長さなど75種類から選べます 他の種類を見る

LEDたなライト
コンパクト設計
棚全面照射型
乳白半透明カバー
電源は左右のコネクタから給電可能
木・スチール・ガラス棚に取付可
什器の間接照明にも使用可

長さ(mm)408 質量(kg)0.22 電源内蔵 品種たなライト 色温度2800 使用場所屋内 調光方式不可 送り方式【電源】10灯以内 入力電圧AC100V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする