LED電源

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27941518 品番ELD24150FDD
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

LEDモジュール用
非調光・調光兼用
DALI制御
調光範囲5%〜100%
LEDモジュール入力電力105W(90W)まで

質量(kg)1.25 容量190VA/180VA/179VA 品種直流電源装置 使用場所屋内、軒下 調光率(%)DALI調光5%〜100% 入力電圧AC100V/AC200V/AC242V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする