DNライティング
DNライティングの 照明器具
DNライティングの 住宅・店舗照明
DNライティングの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LED電源
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27941527
品番
ELD2430HDB
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
LEDモジュール用
非調光・調光兼用
位相制御
調光範囲1%〜100%
LEDモジュール入力電力24W(22W)まで
容量
39VA
品種
直流電源装置
使用場所
屋内
調光率(%)
位相調光1%〜100%
入力電圧
AC100V