DNライティング
DNライティングの 照明器具
DNライティングの 住宅・店舗照明
DNライティングの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LED電源
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27941536
品番
ELC1215QDP-DL
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ダウンライト用
ショーケースライト用
非調光・調光兼用
位相制御
調光範囲10%〜100%
2灯または3灯用
容量
25VA
品種
直流電源装置
使用場所
屋内
調光率(%)
位相調光10%〜100%
入力電圧
AC100V