LED電源

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27941545 品番ELC1205QP-DL
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ダウンライト用
非調光
1灯用

質量(kg)0.144 容量10VA 品種直流電源装置 使用場所屋内 入力電圧AC100V 調光の可否非調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする