DNライティング
DNライティングの 照明器具
DNライティングの 住宅・店舗照明
DNライティングの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
PWM調光ドライバ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27941956
品番
PDD150DT
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
LEDモジュール用
調光・調色
PWM制御
5%〜100%
LEDモジュール入力電力105Wまで
品種
PWM調光・調色ドライバ
入力
【DC電源】DC24V±5%、6.25Aまで
使用場所
屋内
調光範囲
PWM5%〜100%