DNライティング
DNライティングの 照明器具
DNライティングの 住宅・店舗照明
DNライティングの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
エースラインランプ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
387
注文コード
27942507
品番
FLR18T6EX-L25
参考基準価格(税別)
¥8,160
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
259
種類から選べます
他の種類を見る
ラピッドスタート形蛍光ランプ
サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能
太さ20mm、曲げ加工可能
長さ(mm)
387
質量(kg)
0.08
品種
エースラインランプ
色温度
2500