DNライティング
DNライティングの 照明器具
DNライティングの 住宅・店舗照明
DNライティングの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
エースラインランプ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
692
注文コード
27945140
品番
FLR30T6EX-WW・NU・P
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
ラピッドスタート形蛍光ランプ
紫外線カット
サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能
太さ20mm、曲げ加工可能
長さ(mm)
692
質量(kg)
0.112
品種
エースラインランプ(紫外線カット)
色温度
3500