DJ(ドライブジョイ)
DJ(ドライブジョイ)の トラック電装
DJ(ドライブジョイ)の トラック用交換電球
DJ(ドライブジョイ)の バックランプ、コーナーリングランプ、ウインカーランプ用電球(24V対応)
バルブ 24V(交換用電球)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27949364
品番
V9119-1159
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥141
販売価格(税別)
¥
128
バスケットに入れる
色
クリア
口金
ウエッジ
ガラス球形式
T5
定格電圧(V)
24
定格電力(W)
1.8