バルブ 12V(交換用電球)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27949382 品番 V9119-1163
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は229円となります。
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
クリア 定格電力(W)16 定格電圧(V)12 ガラス球形式T16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-03
用途:
電球交換
建設業・工事業

カローラランクスの時計部分の照明が切れた為、交換
ホームセンターでは売っておらず、モノタロウにて購入

2024-02-02
用途:
車検用
運輸・通信業

普段使いはLED球ですが、車検時はチラつきの無い安定した明るさの白熱球が安心です。
価格的にも適正かと思います。

対象商品:
27949583
2019-01-06
用途:
除雪機に

すばらしくやすくてとてもいいです。もっとやすくなるとなおいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする