コールドケースランプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)565 注文コード27949647 品番FLR25T6EX-Wレイ510
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は長さなど231種類から選べます 他の種類を見る

ラピッドスタート形蛍光ランプ
コールドケースランプ
サイズ18種類
mm単位でご希望のサイズも製作可能
太さ32mm、曲げ加工可能
使用可能温度範囲:-5℃〜-10℃

長さ(mm)565 質量(kg)0.154 品種コールドケースランプ 色温度4000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする